曜日別特売

ガーデン テーブルセット

ガーデン テーブルセット - YAMAZEN(山善)

カラフルでおしゃれなガーデンファニチャー3点セット(テーブル1点、チェア2点)
組立不要なので届いてすぐに使える
テーブル、チェアともに折りたたみ式なので使わないときはコンパクトに収納も可能
ベランダなどの省スペースにちょうどいいサイズ

用途ガーデン テーブルセット カラフル 省スペース 2人掛け テーブル チェアセット内容テーブル×1台、チェア×2脚質量(kg)テーブル:5.2、 チェア:4.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:60×60×70、(収納時)60×4.5×92、チェア:41×49.5×77.5(座面高46)、(収納時)41×18.5×110内容量1セット
注意
※加熱した鍋や湯沸かし等を直接置かないでください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19275256HKT-60(BE)+HKC-46(BE)×2ベージュ
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
返品不可
19275265HKT-60(YE)+HKC-46(YE)×2イエロー
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
返品不可
19275281HKT-60(GR)+HKC-46(GR)×2グリーン
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする