曜日別特売

ガーデン テーブル スチール製

ガーデン テーブル スチール製 - YAMAZEN(山善)

カラフルでおしゃれなガーデンテーブル
組立不要なので届いてすぐに使える
折りたたみ式なので使わないときはコンパクトに収納も可能
ベランダなどの省スペースにちょうどいいサイズ

用途ガーデン テーブル スチール製 カラフル ガーデンテーブル 屋外用 省スペース ベランダ 庭 テラス 折り畳みテーブル おしゃれ質量(kg)5.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×60×70、(収納時)60×4.5×92内容量1台
注意
※加熱した鍋や湯沸かし等を直接置かないでください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19275290HKT-60(BE)ベージュ
オープン
6,998
7,698(税込)
取扱停止中
返品不可
19275299HKT-60(YE)イエロー
オープン
6,998
7,698(税込)
取扱停止中
返品不可
19275308HKT-60(GR)グリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする