曜日別特売

バンブルズ エクストロ

バンブルズ エクストロ - JACKALL(ジャッカル)バンブルズ エクストロ - JACKALL(ジャッカル)バンブルズ エクストロ - JACKALL(ジャッカル)

SLJロッドの理想形
[SLJ専用BamBluz]
オフショアジギングゲームを網羅する”BamBluz/バンブルズ”に待望のSLJ(スーパーライトジギング)モデルが登場。全国各地の近海エリアを中心に多種多様なターゲットを射程にいれたモデルで、ブリ/ハマチなどの回遊魚からイサキ、マダイ、アジやサバ、さらにキジハタやカサゴなどのロックフィッシュ類まで幅広くジギングを楽しんで頂けます。
[EXTRO-S構造を採用した他に類を見ない専用設計]
スーパーライトジギング(SLJ)は時として、アングラーの想定を大きく上回る魚がヒットすることも珍しくありません。そんな千載一遇のチャンスをものにするために、ロッドには繊細さと強靭さの相反する2つの要素を高次元で融合することが求められます。この理想を実現するため、BAMBLUZ EXTRO SLJはジャッカルが誇るEXTRO-S製法によって生まれました。
[進化したEXTRO構造]
主軸となるカーボンソリッド素材を強化するために、必要な部分にカーボンを巻いて補強した強化ソリッド設計の”EXTRO-S”は、ベリーやバット部など必要なポイントごとに補強を入れることで、従来よりも調子に変化を出すことが可能となりました。ソリッド特有の繊細で、しなやかな特徴を活かしながらも、剛性感の向上という相反する要素を両立しています。

継数(本)1内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
長さ(m)
適合ルアー質量(g)
適合ライン(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19273278BBXS-S66-SLJ1566'6"/1.98mMAX 100PE ~ #1.5
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19273287BBXS-C64-SLJ1476'4"/1.93mMAX 80PE ~ #1.5
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19273296BBXS-S66-SLJ+PS1576'6"/1.98mMAX 60PE ~ #1.2
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする