スイッチスティック

スイッチスティック - JACKALL(ジャッカル)スイッチスティック - JACKALL(ジャッカル)スイッチスティック - JACKALL(ジャッカル)スイッチスティック - JACKALL(ジャッカル)スイッチスティック - JACKALL(ジャッカル)スイッチスティック - JACKALL(ジャッカル)スイッチスティック - JACKALL(ジャッカル)

5ft5inレングスの圧倒的な操作性
[軽快に遊ぶ、曲げて楽しむ、新しい鯛ラバスタイル]
鯛ラバの楽しみ方を広げるビンビンスイッチのコンセプトをロッドで体現。今までのタイラバロッドにはなかった軽快さから生まれる感度を持ちながら、しっかりと曲がりこむタイラバロッドの基軸となる3機種。投げるもよし、掛けるもよし。バーチカルもキャストも対応。ビンビンスイッチと併せてタイラバの世界を格段に広げるロッドです。
[5ft5inの短竿設定]
柔らかすぎるロッドは着底感度が鈍化したり、持ち重りが生じたりと操作性に欠けます。ロッド全体を硬くすることで操作性は向上しますが、魚を掛けた後のファイトに不安が残ります。感度と軽快さ、魚とのファイトを高い水準で解決するためにたどり着いた5ft5inのレングス設計です。
[取り回しの良さと食い込み性能]
魚に違和感を与えることなく食い込ませ、アタリを弾かずフッキングに持ち込むことのできるブランク設定。
ティップ~グリップエンドまでロッド全体を使ったファイトが可能で、掛けた魚を高確率でバラさず獲ることができます。
また、全長が5ft5in.と短いため、狭い乗合船での乗船時にも快適な操作が可能です。

長さ(m)5'5"/1.65m継数(本)1適合ライン(号)PE 0.6~1.0号内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合ルアー質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19273165SS-C55197MAX 160
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19273181SS-C55283MAX 160
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19273190SS-S55381MAX 60
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする