BPM

BPM - JACKALL(ジャッカル)BPM - JACKALL(ジャッカル)BPM - JACKALL(ジャッカル)BPM - JACKALL(ジャッカル)BPM - JACKALL(ジャッカル)BPM - JACKALL(ジャッカル)BPM - JACKALL(ジャッカル)BPM - JACKALL(ジャッカル)

Feelmore Beats,capturing the”NOW”of Bass Fishing.

内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
長さ(m)
適合ルアー質量(g)
適合ライン(lb)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19272465B1-C65ML(21年モデル)1116’5"(1.96m)5-146-14lb
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19272481B1-C65M(21年モデル)1196’5"(1.96m)5-218-16lb
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19272490B1-C610M(21年モデル)1246’10"(2.08m)5-218-16lb
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19272499B1-C68MH(21年モデル)1226’8"(2.03m)7-2810-20lb
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19272508B1-C72MH(21年モデル)PCS:2(grip joint)、1447’2"(2.18m)7-2810-20lb
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19272517B1-C70H(21年モデル)PCS:2(grip joint)、1427’0"(2.13m)10-4212-25lb/PE MAX #5
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19272526B1-C67MH+HD(21年モデル)1256’7"(2.01m)MAX 5612-25lb/PE MAX #5
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19272535B1-C73XHSB(21年モデル)PCS:2(grip joint)、1737’3"(2.21m)MAX 12014-30lb
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19272551B1-C66MLG(21年モデル)1316’6"(1.98m)5-188-16lb
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19272560B1-C63MLBF(21年モデル)1086’3"(1.91m)3.5-146-12lb
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19272569B1-S64UL(21年モデル)996’4"(1.93m)0.9-52-5lb
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19272578B1-S65L(21年モデル)1006’5"(1.96m)1.8-73-6lb
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19272587B1-S68ML(21年モデル)1036’8"(2.03m)1.8-103-6lb/PE MAX #1
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19272596B1-S73M(21年モデル)PCS:2(grip joint)、1177’3"(2.21m)5-184-10lb/PE MAX #1.5
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19272605B1-S67UL+(21年モデル)1016’7"(2.01m)0.9-72.5-6lb
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19272621B1-S67MH+HD(21年モデル)1126’7"(2.01m)3.5-188-14lb/PE MAX #2
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19272630B1-C610L+LM(22年モデル)1146’10”(2.08m)3.5-126-14lb
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19272639B1-C70MG(22年モデル)PCS:2(grip joint)、1337’0”(2.13m)5-218-16lb
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19272648B1-S61UL(22年モデル)1026’1”(1.85m)0.9-52-5lb
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19272657B1-C65XHSB(22年モデル)1346’5”(1.95m)MAX 10014-30lb
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19272666B1-C611MHH(22年モデル)1336’11”(2.10m)MAX 9014-25lb
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする