曜日別特売

アンチョビドライバー RB

アンチョビドライバー RB - JACKALL(ジャッカル)アンチョビドライバー RB - JACKALL(ジャッカル)アンチョビドライバー RB - JACKALL(ジャッカル)

タチウオジギングの”リアルベーシック”
[繊細かつテクニカルなジギング専用設計]
適度に柔らかさを持たせたテーパーはタチウオに対し、しっかりと”喰わせの間”を与えることが可能です。また、1日中使っていても疲れにくく、エントリーユーザーの方や、これから本格的にタチウオジギングをやり込んで行きたい方にも最適な一本です。
[各アンチョビメタルに対応]
タチウオ専用メタルジグ「アンチョビメタル」TYPE ZERO、TYPE Ⅰ、TYPE Ⅱ、TYPE Ⅲに対応したラインナップでルアーとのマッチアップを体感して頂けます。

長さ(m)6'6"/1.99m継数(本)2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合ルアー質量(g)
適合ライン(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19272998ADRB-66UL98MAX 130PE#1.0 ~1.5号
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19273007ADRB-66L108MAX 160PE#1.0~ 1.5号
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする