コード付きスチームアイロン

コード付きスチームアイロン - 東芝

スッキリ収納できるコードリールタイプのコード付きスチームアイロンです。カセット式タンクで給排水もらくらく。
アイロンを立てた状態で使える「吊るしてショット」なら、ハンガーにつるしたままスーツやジャケットのアイロンができます。
パワフルなスチームが布地にしっかり浸透。ガンコなシワはビシッと、ウール製品はふっくら仕上がります。

その他水漏れ防止コートバルブ、楽あけ注水カバー適合スチーム量:約9g/分(スチーム孔21個)寸法(mm)長さ232×幅103×高さ127質量(kg)1.1グレー容量(mL)スチームタンク:カセット式/約80タイプショット:倍増ショット・吊るしてショット切替方式スチーム:中・高2段スチーム定格100V-1000W(50/60Hz共用)コード長さ(m)1.6(コードリール式)コーティングシルバーセラミックコート温度調節3段階(低/中/高)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19275570TA-EV6(H)
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする