曜日別特売

コード付き衣類スチーマー La・Coo-S(ラクー)

コード付き衣類スチーマー La・Coo-S(ラクー) - 東芝

連続スチームでサッとシワ伸ばし。軽量&コンパクトなコード付き衣類スチーマー。シルバーセラミックコートのフラットなかけ面は軽い掛け心地でしっかりプレスでき、アイロンとしても使える2Way 。
スチーマーならシワ伸ばしだけじゃなく、汗・タバコ・ペットなどのニオイも簡単にケアできます。
ハンドル部に大型水位窓を配置。使用中でも給水時も水位が左右どちらからでもハッキリ確認できます。

適合スチーム量:最大約11g/分(スチーム孔14個)寸法(mm)本体:長さ176×幅71×高さ120、収納時:長さ190×幅84×高さ152質量(kg)本体:0.64、収納時:0.73ホワイト種類スチーム:スチーム/ドライ定格100V-950W(50/60Hz共用)コーティングシルバーセラミックコート温度調節立ち上がり時間約300回(秒)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19275606TAS-MV7(W)
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする