曜日別特売

コード付き衣類スチーマー La・Coo-S(ラクー)

コード付き衣類スチーマー La・Coo-S(ラクー) - 東芝

2024年グッドデザイン賞受賞!立ち上がり約17秒ですぐ使えるからお出掛け前にもサッときれいに。360°どんな角度に傾けても安定したスチームがでるから、楽な角度で使用でき効率的。長い衣類の裾も一気にシワ伸ばしができます。
大きな2面の水位窓で、タンクの水量もパッと分かって使いやすい。また130ml大型水タンクで、途中給水しなくてもワイシャツなら約4枚、ジャケットなら約2着のシワ伸ばしが可能。
アイロン、スチーマーとしても使用できる2Way仕様です。

その他オートパワーオフ、マイコン制御にいよるスチーム孔からの水漏れを防ぐ適合スチーム量:平均約15g/分(スチーム孔14個)寸法(mm)本体:長さ176×幅71×高さ128、収納寸法:長さ190×幅84×高さ160質量(kg)本体:0.68、収納時:0.76容量(mL)スチームタンク:一体型/約130(最長14分20秒使用可能・中温設定時)種類スチーム:連続スチーム/ドライ切替方式スチーム:全温度3段階スチーム定格100V-950W(50/60Hz共用)コード長さ(m)2コーティングシルバーセラミックコート温度調節3段階(低/中/高)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19275579TAS-V70(N)
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする