曜日別特売

強力ニッパー

強力ニッパー - TSUNODA(ツノダ)強力ニッパー - TSUNODA(ツノダ)強力ニッパー - TSUNODA(ツノダ)強力ニッパー - TSUNODA(ツノダ)強力ニッパー - TSUNODA(ツノダ)強力ニッパー - TSUNODA(ツノダ)強力ニッパー - TSUNODA(ツノダ)強力ニッパー - TSUNODA(ツノダ)
材質刃・本体:機械構造用炭素鋼 柄被膜:塩化ビニールイエロー/シルバー/ブラック硬度42~50HRC(全体) 58~64HRC(刃部)材料機械構造用炭素鋼熱処理無酸化焼入れ(全体) 高周波焼入れ(刃部)内容量1個(1本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
切断能力(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン19278948CN-150160本体:162×53×11、頭部:21×19×11(ステンレス/軟鉄(針金)/銅線/より線)Φ1.6/Φ2.0/Φ3.2/5.5
2,690
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
メイン19278957CN-150N160本体:162×53×11、頭部:21×19×11(ステンレス/軟鉄(針金)/銅線/より線)Φ1.6/Φ2.0/Φ3.2/5.5
2,690
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
19278939CN-125N110本体:128×50×11、頭部:20×17×11(ステンレス/軟鉄(針金)/銅線/より線)Φ1.2/Φ1.8/Φ2.6/2.0
2,230
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19278939CN-125N17601879CN-125NCN-125N KingTTC 強力ニッパ TTC 17601879KingTTC 強力ニッパTTC1丁
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする