TSUNODA(ツノダ)
パワー強力ニッパー
用途
電気工事での針金・ステンレス線・より線の切断に
仕様
偏心テコ
材質
刃・本体:特殊合金鋼 柄被膜:エラストマー二重成型
色
イエロー/シルバー/ブラック
硬度
42~50HRC(全体) 58~64HRC(刃部)
材料
特殊合金鋼
熱処理
無酸化焼入れ(全体) 高周波焼入れ(刃部)
切断能力(mm
2
)
(ステンレス/軟鉄(針金)/銅線/より線)Φ1.6/Φ2.6/Φ3.2/5.5
グリップタイプ
TGモデル(高質感)
内容量
1個(1本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19278966
PCN-150TG
162
本体:170×55×13、頭部:23×19×12
¥
4,350
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
19278975
PCN-125TG
93
本体:133×51×13、頭部:17×17×13
¥
4,130
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください