アローライン工業
角鏝
用途
広い面積の壁の塗りつけの際に
材質
コテ板:PVC 柄:木 柄首:鉄(SPHC)
色
ホワイト/ブラック/ナチュラルウッド
質量(g)
194
板厚(mm)
1
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
240×84×65
内容量
1個(1丁)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19278896
152969
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください