曜日別特売

ルーフラック ルーフキャリア アルミ製 荷物固定用

ルーフラック ルーフキャリア アルミ製 荷物固定用 - Ruedamannルーフラック ルーフキャリア アルミ製 荷物固定用 - Ruedamannルーフラック ルーフキャリア アルミ製 荷物固定用 - Ruedamannルーフラック ルーフキャリア アルミ製 荷物固定用 - Ruedamannルーフラック ルーフキャリア アルミ製 荷物固定用 - Ruedamannルーフラック ルーフキャリア アルミ製 荷物固定用 - Ruedamannルーフラック ルーフキャリア アルミ製 荷物固定用 - Ruedamannルーフラック ルーフキャリア アルミ製 荷物固定用 - Ruedamann

ルーフキャリアはアルミ製で、スチール製により軽量で、錆びにくい。屋外で長期間使用しても腐食しません。アルミは強度が高くて、靭性と弾力性が強いので、使用はもっと安定です。空力設計に基づいたフロントスポイラーは、風の抵抗を効果的に軽減し、風切音を低減し、高速走行時の車の安定性を高め、荷物を損傷から保護します。

用途クロスバー付きの軽自動車、SUV、MPVなどの車両に適しております。多機能ルーフキャリアは、キャンプ、アウトドア、釣りなどの装備や作業工具などの大きな荷物の運搬に適しています。材質アルミ質量(kg)約8.3容量1個幅(cm)97(利用可能:90)耐荷重(kg)100長さ(cm)127(利用可能:108)高さ(cm)12内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19280147JP-CR17D50BK-ROブラック
19,999
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19280156JP-CR17D50SR-ROシルバー
19,999
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする