ユニーク
U-COOL ヘルメット用インナーキャップ
工事や自転車、バイク用ヘルメットが快適に!吸汗・通気性に優れたメッシュタイプのインナーキャップです。
首元への日差しを遮ってひんやり涼しい!取り外しができるタレ付き
用途
ヘルメット用
材質
ポリエステル、ナイロン
サイズ
フリー
質量(g)
60
寸法(cm)
110×30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19281897
UN-445
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください