SANEI(旧:三栄水栓製作所)
サーモシャワー混合栓
ハンドルは、濡れた手でも回しやすいデザイン
心地よさと節水効果にこだわったシャワーヘッド
0.3mmの穴径で、強めの水流を実現
束上の水流で、しっとりなめらかな肌あたり
節水効果 約40%
材質
本体:黄銅、ABS、POM、NBR、SUS304
シャワーヘッド:ABS、EPDM、POM、ステンレス鋼、
幅(cm)
25.4
ホース長さ(m)
【シャワーホース】1.6
高さ(cm)
5.7
奥行き(cm)
9.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19290516
SK180C
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください