ケーシー メンズ 半袖

ケーシー メンズ 半袖 - 住商モンブランケーシー メンズ 半袖 - 住商モンブランケーシー メンズ 半袖 - 住商モンブランケーシー メンズ 半袖 - 住商モンブランケーシー メンズ 半袖 - 住商モンブランケーシー メンズ 半袖 - 住商モンブランケーシー メンズ 半袖 - 住商モンブラン

住商モンブランのメディカルジャケット ケーシータイプ、制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、着脱がスムースなフロントファスナースタイル

混率(%)ポリエステル85% 綿15%機能制菌 / 透け防止 / 吸汗 / 制電 / 防汚素材フルダル制電裏綿トリコット性別メンズ内容量1枚
全10種類を絞り込む
サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1929992172-982-SS1064426
7,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1929993072-982-MM1104626
7,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1929993972-982-LL1144826
7,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1929994872-982-LLLL1205027
7,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1929995772-982-3L3L1285227
7,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1929996672-984-SサックスS1064426
7,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1929997572-984-MサックスM1104626
7,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1929999172-984-LサックスL1144826
7,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1930000072-984-LLサックスLL1205027
7,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1930000972-984-3Lサックス3L1285227
7,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする