MajorCraft
鯵道 バチコン仕掛けセット ダブル
簡単にセッティングできて釣果アップ
バチコンアジング対応仕掛けセット 鯵道ヘッド付
自重(g)
【ジグヘッド】0.3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19282019
W2/3
【枝糸】2【幹糸】3
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19282028
W2.5/3.5
【枝糸】2.5【幹糸】3.5
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください