布粘着テープ

布粘着テープ - ニチバン布粘着テープ - ニチバン布粘着テープ - ニチバン布粘着テープ - ニチバン布粘着テープ - ニチバン布粘着テープ - ニチバン布粘着テープ - ニチバン布粘着テープ - ニチバン

巻き戻しが軽く作業効率も良好です。
手切れ性に優れています。
豊富なカラーバリエーションがあります。
比較的重量の軽い製品の封かん用テープです。
製造時、有機溶剤を使用していません。
テープを貼った上から重ね貼り可能です。
油性インクのペンで送り先等の字が書けます。

用途
段ボールなどの封かん。
色による識別包装など。
厚さ(mm)0.23長さ(m)25基材ポリラミ(スフ+PET)粘着剤ゴム系伸び(%)9粘着力(N/10mm)3.75引張強度(N/10mm)49.8
注意
※この製品は包装用粘着テープです。家具、壁、ガラス、車のボディ、肌などには直接貼らないでください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取ってください。
※しっかり押さえ貼りつけてください。
※テープを保管する場合、直射日光を避け涼しい所へおいてください。
全19種類を絞り込む
幅(mm)
内容量
19種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
商品状態
幅(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19286779121N-501巻-50黄土
オープン398
398
438(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19286788121N1-501巻-50
オープン498
498
548(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19286797121N2-501巻-50
オープン498
498
548(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19286815121N4-501巻-50
オープン498
498
548(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19286831121N5-501巻-50
オープン498
498
548(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19286840121N6-501巻-50
オープン498
498
548(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19286849121N-251箱(60巻)-25黄土
オープン10,980
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19286858121N-381箱(48巻)-38黄土
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19286867121N-501箱(30巻)-50黄土
オープン10,980
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
19286876121N-751箱(24巻)-75黄土
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19286885121N-1001箱(18巻)-100黄土
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19286901121N1-501箱(30巻)-50
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
19286910121N2-501箱(30巻)-50
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
19286919121N3-501箱(30巻)-50
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
19286928121N4-501箱(30巻)-50
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
19286937121N5-501箱(30巻)-50
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
19286946121N6-501箱(30巻)-50
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72463819121N4-50【ワケあり】1箱(30巻)※理由あり(未使用・未開封)50
オープン13,980
11,980
アウトレット
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
19286806121N3-501巻-50
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19286806121N3-5019286919121N3-50121N3-50 布粘着テープ ニチバン 19286919布粘着テープニチバン1箱(30巻)
13,980
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする