曜日別特売

ポケットミニバーナー

ポケットミニバーナー - 高森コーキポケットミニバーナー - 高森コーキポケットミニバーナー - 高森コーキポケットミニバーナー - 高森コーキ
(1件のレビュー)

コンパクトかつ軽量で持ち運びに便利です。
繰り返し使えるガス充填式です。
ワンポイントアドバイス表が付属されています。

用途
コンパクトかつ軽量で持ち運びに便利
悪天候や風の強い日でも炎が飛ぶことがありません。
火口が2つのツイン式
繰り返し使える充填式
仕様充填:可(ライターガス使用)質量(g)40タイプジェット炎(約1300℃)高さH(mm)78奥行D(mm)21幅W(mm)46内容量1個
関連資料:(0.61MB)
注意
※必ずお子様の手に触れない場所に保管してください。
※10秒以上の連続燃焼はしないでください。
※可燃性高圧ガスが入っています。火気の近くや長時間日光に当たる場所、また気温50℃以上になる車中などに置かないでください。
※たばこ、葉巻、パイプの着火には使用しないでください。
※目に見える火炎の上方は非常に高温を発しています。火傷などケガや火災に特に注意してください。
※着火中に炎口に顔や衣類などを近づけないでください。また、人に向けての着火は厳禁です。
※ご使用後は、炎が完全に消えていることを確認してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19280208TK-SF12
オープン
598
658(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19280208
2026-01-20
用途: ナイロンロープの端処理
運輸・通信業

手の中にすっぽり入り、強風の中でもロープの端処理が出来ます。ガスの充填ができるのも良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする