ヒサゴ
ピタロングステッカー防犯フィルム施工済24面
しっかり貼れてきれいにはがせる!水・光・温度変化に強く、屋外でも使えるホワイトフィルム素材の表示ラベルです。防犯フィルムを施した窓ガラスや扉まわりに貼ることで、防犯対策を行っていることを表示できます。
用途
再生PETホワイトフィルムを使用した、屋外対応のラベルです。貼り付け後は-20~+80℃の環境下で使用可能。しっかり貼れてきれいにはがせる強粘再剥離タイプです。オフィスや店舗への侵入犯罪をけん制します。
材質
ホワイトPETフィルム
サイズ
A4(210×297)
取付方式
ステッカー
ラベルサイズ(mm)
64×33.9
ラベル数
24枚
入数
1シート(24面付)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(1枚×24面)
注意
※長時間日光にあたるなど、環境によって印刷内容の退色やラベル自体の変色の可能性がありますので、定期的な貼り替えをおすすめいたします。
※再剥離タイプののりを使用していますが、まれに貼ったラベルがはがしにくい場合や、はがしたときに被着面にのりが残ることがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19279429
KLS119
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください