エントランスユニット Brik Post(ブリクポスト) 郵便受け

エントランスユニット Brik Post(ブリクポスト) 郵便受け - 森田アルミ工業エントランスユニット Brik Post(ブリクポスト) 郵便受け - 森田アルミ工業エントランスユニット Brik Post(ブリクポスト) 郵便受け - 森田アルミ工業エントランスユニット Brik Post(ブリクポスト) 郵便受け - 森田アルミ工業エントランスユニット Brik Post(ブリクポスト) 郵便受け - 森田アルミ工業エントランスユニット Brik Post(ブリクポスト) 郵便受け - 森田アルミ工業エントランスユニット Brik Post(ブリクポスト) 郵便受け - 森田アルミ工業エントランスユニット Brik Post(ブリクポスト) 郵便受け - 森田アルミ工業

玄関には外とのつながりの役目として、ポスト、インターホン、表札が取り付けられます。この3つは、たとえそれぞれが良い製品であっても、実際にひとつの場所に取り付けてみると、まとまりのない印象になることも。Brik(ブリク)はこの問題に焦点をあて、統一感をテーマに生み出されました。Post(郵便受け)とPanel(インターホンパネル)の奥行、幅、素材、色をそろえることですっきりとした印象にまとめました。さらに、表札はインターホンパネルの上にそっと添えることで、目立ちすぎない落ち着いた雰囲気に仕上げています。また、奥行、幅を揃え、正面からの取り付けとすることで、壁に埋め込みやすくしました。造作ポストの佇まいを手軽に手に入れられます。
新築時は更に一体感を生み出す、壁に埋め込む施工もおすすめ。外壁材のカラーと揃えることで、より統一感のある玄関周廻りに。
郵便物は、扉を開けて投函する構造です。投函口が露出しないため、郵便物が濡れにくく、シンプルな印象に。取出時は鍵を開けると大きく開口し、郵便物を取り出せます。
大型配達物対応ポスト:日本郵便(株)レターパックライト、ゆうパケットをはじめとするW340×L260×t30mmの配達物が投函・取り出し可能。

用途郵便受け付属品ポスト本体:1台、AトラスタッピングねじΦ4×50:5本、平ワッシャー:5枚、パッキングリング:5枚、コンクリートプラグ:5本、底板スポンジ:1個、PULLシール:1個、〒シール:1個、クッションシール:2個材質本体:スチール(焼付粉体塗装)、固定金具:ステンレス質量(kg)7タイプ前入前出耐荷重(kg)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×465×100錠前ダイヤル錠内容量1セット
注意
※雨水が侵入しにくく、また侵入しても郵便物が濡れにくい構造を採用しておりますが、防水構造ではございません。長時間風雨に晒されるような場所や、強い風雨などの条件下では、郵便物が濡れる場合がございます。
※製品の耐荷重は5kgです。耐荷重を超える郵便物や荷物を入れないでください。
※施工は必ず専門業者に依頼してください。
※組立部品およびねじは、必ずメーカー指定品をご使用ください。
※インパクトドライバーの使用は避けてください。
※扉の開閉スペースが十分に確保できる場所に取り付けてください。
※取付場所は、コンクリート下地または木下地など、十分な強度がある箇所を選んでください。
※通行の妨げとなる場所や、極端に高い場所、または極端に低い場所への取付は行わないでください。
※製品に付着したモルタルやコンクリートは、速やかに取り除いてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19286736BRK11P-BKブラック
オープン
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19286745BRK11P-WHホワイト
オープン
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする