フジテック・ジャパン
チーズ 回転止ネジ付 ホワイト
付属品
止めネジ用レンチ
材質
亜鉛ダイカスト
形状
チーズ
色
ホワイト
仕上
白塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19304656
19mm
19mm
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
19304665
25mm
25mm
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
19304681
32mm
32mm
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください