丸型オーバーフロー

丸型オーバーフロー - SUGICO(スギコ)

ステンレス製の丸型オーバーフローです。

材質ステンレス(ロストワックスSUS304)/天然ゴム目皿直径(Φmm)Φ56呼び径(ねじ)【外ネジ】R1 【内ネジ】R3/4目皿山型(ダブルリング付)内容量1個
関連資料:寸法図(0.08MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19314709TO-167AR
4,330
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする