フェリック
リサイクルポリエステルB4トートバッグ
再生ポリエステルを使用した少し大きめなトートバッグ。
容量(L)
13
寸法(cm)
40×37×5
持ち手
65cm
素材
リサイクルポリエステル100%
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19305049
RPB-401
ブラック
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
19305058
RPB-401
ネイビー
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
19305067
RPB-401
ベージュ
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
19305076
RPB-401
オリーブ
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください