フェリック
クラフトビッグトート
内ポケット付き、両面外ポケット付きのトートバッグ
容量(L)
36
寸法(cm)
36×61×16.5
持ち手
59.5cm
素材
綿100%
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19306318
CBT-030
ブラック
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
19306327
CBT-030
ブラウン
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
19306336
CBT-030
ヒッコリーストライプ
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
19306345
CBT-030
ナチュラル
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
19306361
CBT-030
アーミーグリーン
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください