曜日別特売

ニップン オーマイ スパゲッティ 1.7mm 300g x40

ニップン オーマイ スパゲッティ 1.7mm 300g x40 - ニップン

デュラムセモリナ100%使用。プリッとした食感となめらかな口当たり、きれいな琥珀色のオーマイパスタ。定番のミートソースやナポリタン、トマト系ソース、クリーム系ソース等どんなソースにもあう標準タイプ。

その他常温内容量(g)300内容量1セット(40個)
注意
※表示画像はイメージであり実物とは色味が異なる場合がございます。
※パッケージデザイン・規格等は予告なしに変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
193119974902170256712
13,680
12,980
14,018(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥790/税込¥869
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,740/税込¥3,014

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

乾麺/生麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする