大晃機械工業(TAIKO)
電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型
A.S.デバイス搭載。H.T.構造による長寿命化。
L.A.システム搭載。
イージーメンテナンス。
信頼性の高いA.D.オートストッパーを使用。
タイマー付2口、左右ばっ気に切替対応可能
用途
浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源
空気流量(L/min)
80
質量(kg)
8.5
周波数(Hz)
50/60共用
消費電力(W)
55
定格電圧(V)
単相AC100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
253.5×200×180
騒音レベル(dB(A))
35(1m)
吐出口径(mm)
Φ19(VP-13)
使用圧力範囲(kPa)
10~20
定格圧力(kPa)
15
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
空気流量(L/min)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19311489
TIP-80FT
80
8.5
¥
110,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません