曜日別特売

チェア Uチェア ローバック 樹脂脚 ホワイトシェル(組立サービスなし)

チェア Uチェア ローバック 樹脂脚 ホワイトシェル(組立サービスなし) - プラス[家具]チェア Uチェア ローバック 樹脂脚 ホワイトシェル(組立サービスなし) - プラス[家具]チェア Uチェア ローバック 樹脂脚 ホワイトシェル(組立サービスなし) - プラス[家具]チェア Uチェア ローバック 樹脂脚 ホワイトシェル(組立サービスなし) - プラス[家具]チェア Uチェア ローバック 樹脂脚 ホワイトシェル(組立サービスなし) - プラス[家具]チェア Uチェア ローバック 樹脂脚 ホワイトシェル(組立サービスなし) - プラス[家具]チェア Uチェア ローバック 樹脂脚 ホワイトシェル(組立サービスなし) - プラス[家具]チェア Uチェア ローバック 樹脂脚 ホワイトシェル(組立サービスなし) - プラス[家具]

曲線が作り出す柔らかなシルエットが特徴のUチェア。
ホワイトシェル 樹脂脚 ローバックモデル。
座面高(上下)調整、背ロッキング強度調整のほかロッキング位置固定(4段階)が可能です。
チェアの出し入れに便利な取っ手機能がデザインされています(ジャケットハンガー取付時は使用できません)。

機能座上下、シンクロロッキング(固定可)座面高さ(mm)428~516座面寸法(幅W×奥行D)(mm)480×450外寸法・幅(mm)610外寸法・高さ(mm)828グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)589背タイプローバック脚の種類樹脂脚内容量1台
関連資料:定期配送外エリア一覧(0.3MB)取扱説明書:(0.28MB)
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
肘掛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19357777KD-UC51SEL-N BK背・座:樹脂成型品、モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品、軟質ウレタンパッド付16.7本体:ホワイト、クロス:ブラックアジャスト肘
88,500
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19357786KD-UC51SEL-N RD背・座:樹脂成型品、モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品、軟質ウレタンパッド付16.7本体:ホワイト、クロス:レッドアジャスト肘
88,500
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19357795KD-UC51SEL-N BL背・座:樹脂成型品、モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品、軟質ウレタンパッド付16.7本体:ホワイト、クロス:ブルーアジャスト肘
88,500
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19357811KD-UC51SEL-N SB背・座:樹脂成型品、モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品、軟質ウレタンパッド付16.7本体:ホワイト、クロス:スカイブルーアジャスト肘
88,500
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19357820KD-UC51SEL-N YG背・座:樹脂成型品、モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品、軟質ウレタンパッド付16.7本体:ホワイト、クロス:イエローグリーンアジャスト肘
88,500
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19357829KD-UC51SEL-N OR背・座:樹脂成型品、モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品、軟質ウレタンパッド付16.7本体:ホワイト、クロス:オレンジアジャスト肘
88,500
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19357838KC-UC50SEL-N BK背・座:樹脂成型品、モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター15.6本体:ホワイト、クロス:ブラック肘なし
68,200
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19357847KC-UC50SEL-N RD背・座:樹脂成型品、モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター15.6本体:ホワイト、クロス:レッド肘なし
68,200
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19357856KC-UC50SEL-N BL背・座:樹脂成型品、モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター15.6本体:ホワイト、クロス:ブルー肘なし
68,200
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19357865KC-UC50SEL-N SB背・座:樹脂成型品、モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター15.6本体:ホワイト、クロス:スカイブルー肘なし
68,200
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19357881KC-UC50SEL-N YG背・座:樹脂成型品、モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター15.6本体:ホワイト、クロス:イエローグリーン肘なし
68,200
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19357890KC-UC50SEL-N OR背・座:樹脂成型品、モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター15.6本体:ホワイト、クロス:オレンジ肘なし
68,200
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする