曜日別特売

デスク US-2 脇机(D-3段袖)

デスク US-2 脇机(D-3段袖) - プラス[家具]デスク US-2 脇机(D-3段袖) - プラス[家具]デスク US-2 脇机(D-3段袖) - プラス[家具]デスク US-2 脇机(D-3段袖) - プラス[家具]デスク US-2 脇机(D-3段袖) - プラス[家具]デスク US-2 脇机(D-3段袖) - プラス[家具]デスク US-2 脇机(D-3段袖) - プラス[家具]

プラスのスタンダードデスク US2専用脇机 D-3段袖タイプ。
デスクと同じ高さで作業スペースと収納スペースを追加できます。
D-3段袖タイプは下段がA4、B4サイズ対応の引出しになります。
多量収納タイプは下段の奥行きが+111mm拡大されています(奥行700mmタイプのみ設定)。
引出しは全段ラッチ付き、オールロック機構搭載です。

付属品ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚材質天板:メラミン樹脂化粧板、ポストフォーム加工、本体:鋼板、焼付塗装機能袖引出全段ラッチ付、オールロック機構、開閉表示付外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)700内容量1台
関連資料:定期配送外エリア一覧(0.3MB)取扱説明書:(1.55MB)
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合、お届けとは別に作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
引出し寸法(mm)
引出し
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19320860US2-047D-D3 WS/W433天板:ホワイト、本体:ホワイト上段:328×442×72、中段:328×442×239、下段:317×527×295D-3段標準収納
71,300
53,980
59,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19320869US2-047D-D3 WM/W433天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト上段:328×442×72、中段:328×442×239、下段:317×527×295D-3段標準収納
71,300
53,980
59,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19320878US2-047D-D3L WS/W434天板:ホワイト、本体:ホワイト上段:328×442×72、中段:328×442×239、下段:317×638×295D-3段多量収納
77,700
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19320887US2-047D-D3L WM/W434天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト上段:328×442×72、中段:328×442×239、下段:317×638×295D-3段多量収納
77,700
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする