チェア Fita2 ブラックフレーム 樹脂脚

チェア Fita2 ブラックフレーム 樹脂脚 - プラス[家具]チェア Fita2 ブラックフレーム 樹脂脚 - プラス[家具]チェア Fita2 ブラックフレーム 樹脂脚 - プラス[家具]チェア Fita2 ブラックフレーム 樹脂脚 - プラス[家具]チェア Fita2 ブラックフレーム 樹脂脚 - プラス[家具]チェア Fita2 ブラックフレーム 樹脂脚 - プラス[家具]チェア Fita2 ブラックフレーム 樹脂脚 - プラス[家具]チェア Fita2 ブラックフレーム 樹脂脚 - プラス[家具]

多機能コンパクトなメッシュチェア Fita2(フィータ2) ブラックフレーム。
執務からミーティング、ライトタスクまで幅広いシチュエーションに対応するオフィスチェアです。
ロッキング時に背と連動してシートが前方にスライドすることによりコンパクトなロッキングを実現、限られたスペースでも快適なロッキング機能を提供します。
コンパクトな設計ながら背幅約477mm、座面460mmを確保し、ゆったり座れる背・座形状としました。
高さ標準タイプの樹脂脚は左右590mm幅のコンパクトレッグを採用。たとえば幅1100mm、下肢空間幅660mmの片袖デスクにも無理なく収めることができます。
背面と座面にサステナブルなバイオPETクロスを採用しており、環境にも配慮しています。

機能座上下、ロッキング(シートスライド)座面寸法(幅W×奥行D)(mm)460×455グリーン購入法適合脚の種類樹脂脚内容量1台
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合、お届けとは別に作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
全24種類を絞り込む
タイプ
肘掛
24種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
タイプ
肘掛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19353480KD-FT60MKL BK背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品、熱可塑性エラストマー12.8本体:ブラック、クロス:ブラック【座高】標準アジャスト肘
104,000
72,980
80,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19353489KD-FT60MKL WG背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品、熱可塑性エラストマー12.8本体:ブラック、クロス:ウォームグレー【座高】標準アジャスト肘
104,000
72,980
80,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19353498KD-FT60MKL DB背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品、熱可塑性エラストマー13本体:ブラック、クロス:ネイビー【座高】標準アジャスト肘
104,000
72,980
80,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19353507KD-FT60MKL BL背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品、熱可塑性エラストマー12.8本体:ブラック、クロス:セージブルー【座高】標準アジャスト肘
104,000
72,980
80,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19353516KD-FT60MKL UG背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品、熱可塑性エラストマー13本体:ブラック、クロス:エバーグリーン【座高】標準アジャスト肘
104,000
72,980
80,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19353525KD-FT60MKL OR背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品、熱可塑性エラストマー12.8本体:ブラック、クロス:テラコッタオレンジ【座高】標準アジャスト肘
104,000
72,980
80,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19353541KB-FT60MKL BK背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品、熱可塑性エラストマー13本体:ブラック、クロス:ブラック【座高】標準ループ肘(固定)
88,500
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19353550KB-FT60MKL WG背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品、熱可塑性エラストマー13本体:ブラック、クロス:ウォームグレー【座高】標準ループ肘(固定)
88,500
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19353559KB-FT60MKL DB背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品、熱可塑性エラストマー13本体:ブラック、クロス:ネイビー【座高】標準ループ肘(固定)
88,500
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19353568KB-FT60MKL BL背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品、熱可塑性エラストマー13本体:ブラック、クロス:セージブルー【座高】標準ループ肘(固定)
88,500
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19353577KB-FT60MKL UG背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品、熱可塑性エラストマー13本体:ブラック、クロス:エバーグリーン【座高】標準ループ肘(固定)
88,500
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19353586KB-FT60MKL OR背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品、熱可塑性エラストマー13本体:ブラック、クロス:テラコッタオレンジ【座高】標準ループ肘(固定)
88,500
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19353595KC-FT60MKL BK背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター10.7本体:ブラック、クロス:ブラック【座高】標準肘なし
73,800
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19353611KC-FT60MKL WG背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター10.7本体:ブラック、クロス:ウォームグレー【座高】標準肘なし
73,800
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19353620KC-FT60MKL DB背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター10.7本体:ブラック、クロス:ネイビー【座高】標準肘なし
73,800
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19353629KC-FT60MKL BL背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター10.7本体:ブラック、クロス:セージブルー【座高】標準肘なし
73,800
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19353638KC-FT60MKL UG背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター10.7本体:ブラック、クロス:エバーグリーン【座高】標準肘なし
73,800
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19353647KC-FT60MKL OR背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター10.7本体:ブラック、クロス:テラコッタオレンジ【座高】標準肘なし
73,800
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19353656KC-FT65MKL BK背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、脚リング:アルミダイキャスト、樹脂焼付塗装15.4本体:ブラック、クロス:ブラック【座高】ハイタイプ肘なし
110,800
76,980
84,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19353665KC-FT65MKL WG背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、脚リング:アルミダイキャスト、樹脂焼付塗装15.4本体:ブラック、クロス:ウォームグレー【座高】ハイタイプ肘なし
110,800
76,980
84,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19353681KC-FT65MKL DB背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、脚リング:アルミダイキャスト、樹脂焼付塗装15.4本体:ブラック、クロス:ネイビー【座高】ハイタイプ肘なし
110,800
76,980
84,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19353690KC-FT65MKL BL背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、脚リング:アルミダイキャスト、樹脂焼付塗装15.4本体:ブラック、クロス:セージブルー【座高】ハイタイプ肘なし
110,800
76,980
84,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19353699KC-FT65MKL UG背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、脚リング:アルミダイキャスト、樹脂焼付塗装15.4本体:ブラック、クロス:エバーグリーン【座高】ハイタイプ肘なし
110,800
76,980
84,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19353708KC-FT65MKL OR背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、脚リング:アルミダイキャスト、樹脂焼付塗装15.4本体:ブラック、クロス:テラコッタオレンジ【座高】ハイタイプ肘なし
110,800
76,980
84,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする