曜日別特売

デスク US-W 脇机(D-3段袖)

デスク US-W 脇机(D-3段袖) - プラス[家具]デスク US-W 脇机(D-3段袖) - プラス[家具]デスク US-W 脇机(D-3段袖) - プラス[家具]デスク US-W 脇机(D-3段袖) - プラス[家具]デスク US-W 脇机(D-3段袖) - プラス[家具]デスク US-W 脇机(D-3段袖) - プラス[家具]デスク US-W 脇机(D-3段袖) - プラス[家具]デスク US-W 脇机(D-3段袖) - プラス[家具]

木製天板デスク US-W 脇机 D-3段袖。
デスクスペースと収納を追加できます。
D-3段袖は下段がA4、B4サイズまで対応の引出しになります。

付属品ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚材質天板:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、エッジ:ABS樹脂、本体:鋼板、焼付塗装対応0機能引出全段ラッチ付、オールロック機構、開閉表示付外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合内容量1台
関連資料:定期配送外エリア一覧(0.3MB)取扱説明書:(1.55MB)
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合、お届けとは別に作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
引出し寸法(mm)
外寸法・奥行(mm)
引出し
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19334519UR-047WD-D3L W4/W433天板:ホワイト、本体:ホワイト上段:328×442×72、中段:328×442×239、下段:317×638×295700D-3段多量収納
87,500
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19334528UR-047WD-D3L WM/W433天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト上段:328×442×72、中段:328×442×239、下段:317×638×295700D-3段多量収納
87,500
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19334537UR-047WD-D3L T2/W433天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト上段:328×442×72、中段:328×442×239、下段:317×638×295700D-3段多量収納
87,500
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19334546UR-047WD-D3L LW/W433天板:ライトウォルナット、ホワイト上段:328×442×72、中段:328×442×239、下段:317×638×295700D-3段多量収納
93,100
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19334555UR-047WD-D3L PW/W433天板:ピュアウォルナット、本体:ホワイト上段:328×442×72、中段:328×442×239、下段:317×638×295700D-3段多量収納
93,100
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19334571UR-047WD-D3L LW/SBK33天板:ライトウォルナット、本体:ブラック上段:328×442×72、中段:328×442×239、下段:317×638×295700D-3段多量収納
93,100
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19334580UR-047WD-D3L PW/SBK33天板:ピュアウォルナット、本体:ブラック上段:328×442×72、中段:328×442×239、下段:317×638×295700D-3段多量収納
93,100
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19334589UR-046WD-D3 W4/W431.5天板:ホワイト、本体:ホワイト上段:328×442×72、中段:328×442×239、下段:317×527×295600D-3段標準収納
79,500
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19334598UR-046WD-D3 WM/W431.5天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト上段:328×442×72、中段:328×442×239、下段:317×527×295600D-3段標準収納
79,500
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19334607UR-046WD-D3 T2/W431.5天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト上段:328×442×72、中段:328×442×239、下段:317×527×295600D-3段標準収納
79,500
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19334616UR-046WD-D3 LW/W431.5天板:ライトウォルナット、ホワイト上段:328×442×72、中段:328×442×239、下段:317×527×295600D-3段標準収納
85,100
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19334625UR-046WD-D3 PW/W431.5天板:ピュアウォルナット、本体:ホワイト上段:328×442×72、中段:328×442×239、下段:317×527×295600D-3段標準収納
85,100
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19334641UR-046WD-D3 LW/SBK31.5天板:ライトウォルナット、本体:ブラック上段:328×442×72、中段:328×442×239、下段:317×527×295600D-3段標準収納
85,100
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19334650UR-046WD-D3 PW/SBK31.5天板:ピュアウォルナット、本体:ブラック上段:328×442×72、中段:328×442×239、下段:317×527×295600D-3段標準収納
85,100
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする