チェア Rena専用 ジャケットハンガー(組立サービス付き)

チェア Rena専用 ジャケットハンガー(組立サービス付き) - プラス[家具]チェア Rena専用 ジャケットハンガー(組立サービス付き) - プラス[家具]チェア Rena専用 ジャケットハンガー(組立サービス付き) - プラス[家具]

プラスのオフィスチェア Rena(レナ)専用ジャケットハンガー(ハンガーのみ)です。
本体色のホワイト、ライトグレー、ブラックに合わせて3色をご用意しました。
ハイタイプには取付できませんのでご注意ください。

材質樹脂成型品質量(kg)0.4対応チェア Rena(レナ)各モデル※ハイタイプを除く外寸法・幅(mm)439外寸法・高さ(mm)85外寸法・奥行(mm)182サービス分類組立・設置・取付内容量1個
関連資料:定期配送外エリア一覧(0.3MB)取扱説明書:(7.79MB)
注意
※チェア Rena(レナ)専用です。また、Rena(レナ)ハイタイプには取付できませんので対応本体をご確認の上お求めください。
※対応本体をお持ちでない場合、または対応本体同時購入でない場合はお届けのみとなります。
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19352938HG-RN WHホワイト
14,200
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19352947HG-RN LGライトグレー
14,200
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19352956HG-RN BKブラック
14,200
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする