スライヴ(THRIVE)
ハンディマッサージャー
気になる部分をピンポイント振動でボディケア。独自のアーム形状と3種類のアタッチメントで幅広くアプローチします。振動は「はやい」「ゆっくり」が選べます。
付属品
アタッチメント3種(丸形ヘッド・U字型ヘッド・平型ヘッド)
材質
本体:ABS樹脂、アタッチメント:ナイロン/発報EVA樹脂(丸形ヘッドの部)
質量(g)
900
定格
AC100V 50/60Hz 14W
コード長さ(m)
約2
定格時間(分)
20
電気代の目安
1日30分使用(電力料金目安単価31円/kWh(税込)で計算)約6円
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
15.6×6.6×43.3
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:304AKBZX00016000
医薬品医療機器等法
管理医療機器(家庭用電気治療器)
振動数(回/min
-1
)
はやい:約3300 ゆっくり:約2600
内容量
1台
注意
※頭・胸・腹・骨部には使用しないでください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19384709
MD-1320BK
オープン
¥
9,880
¥
10,868
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください