プライタ
プライタ(サンプライカット品) 厚み3mm 目付400g/m2
耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。
用途
養生や梱包、断熱、遮音などに!
材質
ポリプロピレン
色
ナチュラル(半透明白)
厚さ
3
目付(g/m
2
)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※仕上がりは-0~+10mm程度の誤差があります。
※PE(ポリエチレン)フィルムでのシュリンク梱包でのお届けとなりますので、梱包破れによる汚れや傷等が発生する可能性がございますのでその旨ご了承ください。
※個人宅への直送はいたしかねますのでご了承ください。
※納入先が 2 階以上になる際は車上渡しとなる可能性がございます。(トラックのまま2階以上へ進入でき荷下ろし可能な場合は除く)
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19401186
PI3/4-6/6N
1式(70枚)
600
600
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401195
PI3/4-6/8N
1式(55枚)
800
600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401211
PI3/4-6/10N
1式(45枚)
1000
600
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401220
PI3/4-6/12N
1式(35枚)
1200
600
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401229
PI3/4-6/14N
1式(30枚)
1400
600
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401238
PI3/4-6/16N
1式(30枚)
1600
600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401247
PI3/4-6/18N
1式(25枚)
1800
600
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401256
PI3/4-6/20N
1式(25枚)
2000
600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401265
PI3/4-6/22N
1式(20枚)
2200
600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401281
PI3/4-8/8N
1式(40枚)
800
800
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401290
PI3/4-8/10N
1式(35枚)
1000
800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401299
PI3/4-8/12N
1式(30枚)
1200
800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401308
PI3/4-8/14N
1式(25枚)
1400
800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401317
PI3/4-8/16N
1式(20枚)
1600
800
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401326
PI3/4-8/18N
1式(20枚)
1800
800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401335
PI3/4-8/20N
1式(20枚)
2000
800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401351
PI3/4-8/22N
1式(15枚)
2200
800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401360
PI3/4-10/10N
1式(25枚)
1000
1000
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401369
PI3/4-10/12N
1式(25枚)
1200
1000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401378
PI3/4-10/14N
1式(20枚)
1400
1000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401387
PI3/4-10/16N
1式(20枚)
1600
1000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401396
PI3/4-10/18N
1式(15枚)
1800
1000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401405
PI3/4-10/20N
1式(15枚)
2000
1000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401421
PI3/4-10/22N
1式(15枚)
2200
1000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401430
PI3/4-12/12N
1式(20枚)
1200
1200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401439
PI3/4-12/14N
1式(15枚)
1400
1200
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401448
PI3/4-12/16N
1式(15枚)
1600
1200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401457
PI3/4-12/18N
1式(15枚)
1800
1200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401466
PI3/4-12/20N
1式(15枚)
2000
1200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401475
PI3/4-12/22N
1式(10枚)
2200
1200
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401491
PI3/4-14/14N
1式(15枚)
1400
1400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401500
PI3/4-14/16N
1式(15枚)
1600
1400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401509
PI3/4-14/18N
1式(10枚)
1800
1400
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401518
PI3/4-14/20N
1式(10枚)
2000
1400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401527
PI3/4-14/22N
1式(10枚)
2200
1400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401536
PI3/4-16/16N
1式(10枚)
1600
1600
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401545
PI3/4-16/18N
1式(10枚)
1800
1600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401561
PI3/4-16/20N
1式(10枚)
2000
1600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401570
PI3/4-16/22N
1式(10枚)
2200
1600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401579
PI3/4-18/18N
1式(10枚)
1800
1800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401588
PI3/4-18/20N
1式(10枚)
2000
1800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401597
PI3/4-18/22N
1式(10枚)
2200
1800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。