プライタ
プライタ(サンプライカット品) 厚み4mm 目付700g/m2
耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。
用途
養生や梱包、断熱、遮音などに!
材質
ポリプロピレン
厚さ
4
目付(g/m
2
)
700
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※仕上がりは-0~+10mm程度の誤差があります。
※PE(ポリエチレン)フィルムでのシュリンク梱包でのお届けとなりますので、梱包破れによる汚れや傷等が発生する可能性がございますのでその旨ご了承ください。
※個人宅への直送はいたしかねますのでご了承ください。
※納入先が 2 階以上になる際は車上渡しとなる可能性がございます。(トラックのまま2階以上へ進入でき荷下ろし可能な場合は除く)
バスケットに入れる
126
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19401606
PI4/7-6/6BL
1式(40枚)
600
600
ライトブルー
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401615
PI4/7-6/6N
1式(40枚)
600
600
ナチュラル(半透明白)
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401631
PI4/7-6/6GY
1式(40枚)
600
600
グレイ
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401640
PI4/7-6/8BL
1式(30枚)
800
600
ライトブルー
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401649
PI4/7-6/8N
1式(30枚)
800
600
ナチュラル(半透明白)
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401658
PI4/7-6/8GY
1式(30枚)
800
600
グレイ
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401667
PI4/7-6/10BL
1式(25枚)
1000
600
ライトブルー
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401676
PI4/7-6/10N
1式(25枚)
1000
600
ナチュラル(半透明白)
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401685
PI4/7-6/10GY
1式(25枚)
1000
600
グレイ
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401701
PI4/7-6/12BL
1式(20枚)
1200
600
ライトブルー
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401710
PI4/7-6/12N
1式(20枚)
1200
600
ナチュラル(半透明白)
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401719
PI4/7-6/12GY
1式(20枚)
1200
600
グレイ
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401728
PI4/7-6/14BL
1式(20枚)
1400
600
ライトブルー
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401737
PI4/7-6/14N
1式(20枚)
1400
600
ナチュラル(半透明白)
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401746
PI4/7-6/14GY
1式(20枚)
1400
600
グレイ
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401755
PI4/7-6/16BL
1式(15枚)
1600
600
ライトブルー
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401771
PI4/7-6/16N
1式(15枚)
1600
600
ナチュラル(半透明白)
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401780
PI4/7-6/16GY
1式(15枚)
1600
600
グレイ
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401789
PI4/7-6/18BL
1式(15枚)
1800
600
ライトブルー
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401798
PI4/7-6/18N
1式(15枚)
1800
600
ナチュラル(半透明白)
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401807
PI4/7-6/18GY
1式(15枚)
1800
600
グレイ
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401816
PI4/7-6/20BL
1式(15枚)
2000
600
ライトブルー
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401825
PI4/7-6/20N
1式(15枚)
2000
600
ナチュラル(半透明白)
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401841
PI4/7-6/20GY
1式(15枚)
2000
600
グレイ
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401850
PI4/7-6/22BL
1式(15枚)
2200
600
ライトブルー
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401859
PI4/7-6/22N
1式(15枚)
2200
600
ナチュラル(半透明白)
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401868
PI4/7-6/22GY
1式(15枚)
2200
600
グレイ
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401877
PI4/7-8/8BL
1式(25枚)
800
800
ライトブルー
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401886
PI4/7-8/8N
1式(25枚)
800
800
ナチュラル(半透明白)
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401895
PI4/7-8/8GY
1式(25枚)
800
800
グレイ
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401911
PI4/7-8/10BL
1式(20枚)
1000
800
ライトブルー
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401920
PI4/7-8/10N
1式(20枚)
1000
800
ナチュラル(半透明白)
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401929
PI4/7-8/10GY
1式(20枚)
1000
800
グレイ
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401938
PI4/7-8/12BL
1式(15枚)
1200
800
ライトブルー
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401947
PI4/7-8/12N
1式(15枚)
1200
800
ナチュラル(半透明白)
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401956
PI4/7-8/12GY
1式(15枚)
1200
800
グレイ
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401965
PI4/7-8/14BL
1式(15枚)
1400
800
ライトブルー
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401981
PI4/7-8/14N
1式(15枚)
1400
800
ナチュラル(半透明白)
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401990
PI4/7-8/14GY
1式(15枚)
1400
800
グレイ
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19401999
PI4/7-8/16BL
1式(15枚)
1600
800
ライトブルー
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19402008
PI4/7-8/16N
1式(15枚)
1600
800
ナチュラル(半透明白)
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19402017
PI4/7-8/16GY
1式(15枚)
1600
800
グレイ
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19402026
PI4/7-8/18BL
1式(10枚)
1800
800
ライトブルー
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19402035
PI4/7-8/18N
1式(10枚)
1800
800
ナチュラル(半透明白)
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19402051
PI4/7-8/18GY
1式(10枚)
1800
800
グレイ
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19402060
PI4/7-8/20BL
1式(10枚)
2000
800
ライトブルー
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19402069
PI4/7-8/20N
1式(10枚)
2000
800
ナチュラル(半透明白)
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19402078
PI4/7-8/20GY
1式(10枚)
2000
800
グレイ
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19402087
PI4/7-8/22BL
1式(10枚)
2200
800
ライトブルー
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19402096
PI4/7-8/22N
1式(10枚)
2200
800
ナチュラル(半透明白)
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。