ハンドシャワー付ミネラル浄水栓 グリーンタップ
蛇口をひねればいつでも、冷たいミネラルinウォーター!
Greentapのミネラルinウォーターは、浄水カートリッジを通した水道水に、ヤシ殻活性炭から抽出した植物ミネラルエキスをプラスしたものです。蛇口と専用ユニットを設置することで、好きなだけお楽しみいただけます。
長さ(mm)ホース引出:200
寸法(mm)配管:13
タイプ整流/スポット微細シャワー/ミネラルinウォーター整流
取付穴Φ37±2
対象地域一般地
吐水口長さ(mm)自在244
内容量1台