SOLOW ソロウ 分別ストッカー ゴミ箱 薄型

SOLOW ソロウ 分別ストッカー ゴミ箱 薄型 - リスSOLOW ソロウ 分別ストッカー ゴミ箱 薄型 - リスSOLOW ソロウ 分別ストッカー ゴミ箱 薄型 - リスSOLOW ソロウ 分別ストッカー ゴミ箱 薄型 - リスSOLOW ソロウ 分別ストッカー ゴミ箱 薄型 - リスSOLOW ソロウ 分別ストッカー ゴミ箱 薄型 - リスSOLOW ソロウ 分別ストッカー ゴミ箱 薄型 - リスSOLOW ソロウ 分別ストッカー ゴミ箱 薄型 - リス

通路で使えるペダル分別ストッカー
防菌・防汚加工
通路を妨げない奥行26.5cmの薄型設計
キッチンサイドや壁際に設置しても邪魔にならない
高さ85cmでキッチンにピッタリ
下段はペダル式で開閉可能
容器内で分別ができて上下段合わせて6分別可能
天板はトレー形状で小物が置ける

用途SOLOW ソロウ 分別ストッカー ゴミ箱 薄型 ダストボックス 分別 スリム 省スペース ペダル式 キッチン材質ポリプロピレン質量(kg)4.6容量(L)45(1段22.5)、適応ポリ袋:45天板耐荷重(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×26.5×85内容量1台(45L)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19400897GSLW020ホワイト
オープン
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
19400906GSLW021ブラック
オープン
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする