充電インパクトドライバー(セット品)

充電インパクトドライバー(セット品) - Panasonic(パナソニック)
機能基本:電子スピードコントロール/正転・逆転/ブレーキ付/打撃力一定機能/電源自動停止機能/電池残量ランプ回転数0~2300回転/分サイズ(mm)(適用ビット・レンチ)片頭13/両頭16RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
取扱説明書:(1.17MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
打撃数(min-1[回/分])
最大締付トルク(N・m)
振動3軸合成値(m/s2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19405657EYSLA1NS10~3600(Fモード、3秒締時)約35(10Mボルト)5.2
172,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
19405666EYSLA2NS10~3300(Fモード、3秒締時)約80(14Mボルト)7
175,600
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする