曜日別特売

充電マルチインパクト

充電マルチインパクト - Panasonic(パナソニック)
適合穴あけ:《ドリルドライバーモード》木工・コンパネ(Φ10×12mm)約160穴、《ドリルドライバーモード》金工・鉄(Φ5×0.8mm)約160穴ねじ(締め)《インパクトモード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約150本、(締め)《インパクトモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約300本、締め:《ドリルドライバーモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約1800本打撃数(min-1[回/分])0~3000(インパクトモード時)ねじ締め能力(mm) 小ねじ~M4(ドリルドライバーモード時)機能基本:正転・逆転/インパクト・ドリル切り替え/5段クラッチ※ドリルドライバーモードのみ/手締め機能※ドリルドライバーモードのみ/ブレーキ付き/LEDライトチャック(mm)11.5・13(段数付までの寸法/ワンタッチビットロック方式)バッテリーEZ8L0719FA最大締付トルク(N・m)弾性体締付トルク:22(インパクトモード時)、3(ドリルモード)バッテリー容量(Ah)1.9(FAタイプ)バッテリー電圧(V)7.2充電時間(分)約35(実用充電)、約60(フル充電)ねじ締め能力(mm)ボルト~M8(インパクトモード時)ねじ締め能力(mm)高力ボルト~M6(インパクトモード時)回転数(回/分)0~2600(インパクトモード時)、0~600(ドリルモード)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ締め能力(mm)コーススレッドΦ3.8(インパクトモード時)振動3軸合成値(m/s2)3.5内容量1台
取扱説明書:(1.17MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19405490EZ7520F07D-B
57,700
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする