曜日別特売

18-8大型排水トラップ(ハンドルコックドレーン付)

18-8大型排水トラップ(ハンドルコックドレーン付) - SUGICO(スギコ)

バルブ付きの大型排水口です。
ハンドルの操作で排水、止水ができます。
ハンドルは3時方向で排水、6時方向で止水になります。
バルブ部は開閉バルブ式です。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。

仕様【オーバーフロー】外ネジ:G1-1/4 、内ネジ:G1材質ステンレス(SUS304)/天然ゴム(NR)/塩ビ(PVC)接続部のサイズG2直径×高さ(mm)186×245.5適合排水口径(Φmm)186内容量1個
関連資料:寸法図(0.07MB)
注意
※・塩素系の薬品は使用しないでください。サビ・腐食の原因となります。使用した場合は液剤が残らないように必ず大量の水で洗い流してください。
※・バルブの構造上、完全止水や長時間の止水はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19418065TO-301NR-G
42,600
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする