SUGICO(スギコ)
ハンドルコックドレーン(排水Gネジ2吋仕様)
ハンドルをひねるとバルブが上下に開閉し排水、止水ができます。
ハンドルは3時方向で排水、6時方向で止水になります。
バルブ部は開閉バルブ式です。
耐食性に優れたステンレス製です。
仕様
【オーバーフロー】外ネジ:G1-1/4 、内ネジ:G1
接続部のサイズ
G2
直径×高さ(mm)
112×106.5
内容量
1個
関連資料:
寸法図(0.08MB)
注意
※バルブの構造上、完全止水や長時間の止水はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19417618
TO-124RS-G
¥
19,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください