AIブックスキャナー ET 24 Pro

AIブックスキャナー ET 24 Pro - CZURAIブックスキャナー ET 24 Pro - CZURAIブックスキャナー ET 24 Pro - CZURAIブックスキャナー ET 24 Pro - CZURAIブックスキャナー ET 24 Pro - CZUR

【CZUR史上最高スペック】2400万画素・320dpiの高画質・高解像度&1秒/1ページの高速スキャン
【紙1枚~分厚い本まで】法律や医学などの分厚い専門書でも綺麗に電子化可能!
【文字をデータ化!コピペも可能】スキャン後は、自動でテキストデータ化(OCR)!自由にWordやExcel等のファイル形式に変換
【WEB会議/授業をより有意義に】ET24 Proは新たにHDMIポートを備え、モニターに直接つなぎ、書画カメラのように手元の資料を映せる
1.従来のスキャナーは時間がかかりすぎる
2.複数ページの書類や厚い本をスキャン無理
3.溜まっている写真資料を整理ができない
4.曲がったページや本のスキャンが難しい
そんな悩みを解決するのが「ET24 Pro」です!!
「ブックスキャン=裁断」はもう過去の話。ET24 Proなら本を裁断したりスキャナーに挟んで押し潰す必要はナシ。
大切な本や貴重な資料を傷つけません。

適合スキャンスピード:1秒/1枚、1秒/見開き(2ページ)厚さ(mm)(対応する本)A3:35/A4:50センサー2400万画素CMOS読取A3サイズまで本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×375×390解像度5696×4272動作環境(ソフトウェア)<Win> OS:Win XP/7/8/10/11 32/64 bit CPU:PC with X86 processor (2GHz 以上)、<Mac> OS10.11以降およびMetal対応GPUを搭載したMac Mac OS10.13以降およびMetal対応GPUを搭載したMac Linux※最新バージョンのOSにつきましては、公式サイトをご確認ください。内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19405359ET 24 Pro
オープン
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする