曜日別特売

AIブックスキャナー M3000PRO-V2

AIブックスキャナー M3000PRO-V2 - CZUR

【スキャナーA3/A4の超高速スキャン】このA3スキャナーは最大A3サイズを、A4スキャナーとしてA4サイズのページをたった1.2秒で完璧にキャッチ。毎日のドキュメントスキャン作業を素早く、効率的に。
【明るく鮮明な画質】取り外し可能なサイドライトが、室内照明と天井灯の反射を排除。スキャナーのプロのような明るく、クリアなスキャンを実現します。
【ブックスキャナーの使い勝手の良いV字クレードル】完全に開かない本も固定でき、素早くスキャン。ブックスキャナーとして、スキャンがこれまで以上に便利に。
【豊富なアクセサリー】フットスイッチ、指サック、ハンドボタンなどの付属品で、ドキュメントスキャナーとして快適なスキャン作業が可能。作業の手間を減らし、効率を向上させます。
【先進のソフトウェア機能】OCR文字認識、自動位置補正、平坦化機能などを搭載。Word、Excel、PDFへの変換が容易で、高品質なスキャナの結果を保証。

その他プレビュー:PC-Visual presenter:3072×1728@12Fps、PC-Scanning:1536×1152@20Fps適合OCR:187言語、イメージキャッシュ:2GByte TF、(スキャンスピード)紙:1秒/1枚、見開き(2ページ):1秒/2ページ、ビジュアルプレゼンター:1920×1080@20Fps/HDMI:1920×1080P60Hz、1920×1080P50Hz、1920×1080i60Hz、1920×1080i50Hz、1280×720P60Hz、1280×720P50Hzセット内容スキャナー、サイドライト、USBケーブル、電源アダプター、ハンドボタン、フットペダル、ドキュメントパッド、指サック、インストールCD、ユーザーマニュアル、保証書、品質証明書質量(kg)4.5ブラックサイズ≦A3 (見開きの場合は片側≦A4)電源入力:100 to 240V 50/60Hz 出力:9V/1.5A寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)505×520×425分解能(dpi)360センサーエレメント:3G2P+IR、センサーサイズ:1/2.3インチ、EFL:4.55mm、BFL:>3.4mm、F/NO:4.5、IR Cut:650±10mm、視野:82°、歪み:<0.5%対応スキャン音:オン/オフ可、ドキュメントパッド:○、ハンドボタン:○、フットペダル:○、曲線認識レーザーアシスト:3レーザー実装機能ソフトウェア:湾曲部平坦化機能、自動認識機能、ティルト補正/オートクロッピング機能、プロフェッショナルトリミング機能、バックグラウンドプリフィング機能、指サック除去機能、オートスキャン機能、手動範囲指定機能、スクリーンショット機能、ビデオ録画機能メモリー1Gbit Hi-Speed DDRディスプレイ2.4インチ 4:3(320×240)解像度6144×4608動作環境ソフトウェア:Win XP/7/8/10/11 32/64 bit Mac OS 10.11以降 ※M1のMacでは、Rosettaの インストールが必要です。ビットカラー:24 bit使用CPUDual core openrisc 32bit動作時間プレスキャン:0秒LEDNatural light and LED light/トップ:LED 光量2段階調整/サイド:取り外し可能・光量調整不可フォーカス固定焦点対応フォーマットイメージ:JPEG、エクスポート:JPEG PDF Word Excel TIFF、動画:MP4スキャン方式本体:シャッターボタン、アプリ:シャッターボタン/ハンドボタン/フットペダルカラーモードカラー/シェーディング/スタンプ/グレースケール/白黒画素数2800万ピクセル内蔵マイクイメージセンサーSony製 CMOSHDMI規格HDMI 1.4USBUSB2.0 Hi-Speed内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19405386M3000 Pro V2
オープン
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする