【JICHODO】 H15002 エコ製品制電ストレッチノータックカーゴパンツ(股下フリー)

【JICHODO】 H15002 エコ製品制電ストレッチノータックカーゴパンツ(股下フリー) - 自重堂【JICHODO】 H15002 エコ製品制電ストレッチノータックカーゴパンツ(股下フリー) - 自重堂【JICHODO】 H15002 エコ製品制電ストレッチノータックカーゴパンツ(股下フリー) - 自重堂【JICHODO】 H15002 エコ製品制電ストレッチノータックカーゴパンツ(股下フリー) - 自重堂【JICHODO】 H15002 エコ製品制電ストレッチノータックカーゴパンツ(股下フリー) - 自重堂【JICHODO】 H15002 エコ製品制電ストレッチノータックカーゴパンツ(股下フリー) - 自重堂【JICHODO】 H15002 エコ製品制電ストレッチノータックカーゴパンツ(股下フリー) - 自重堂

植物由来PET繊維「PLANTPET(R)」を使用し、
SDGsの達成に貢献できるエコロジカルなワークウエアシリーズ。
★SDGsを考慮した植物由来PET繊維50%素材を使用
★表素材だけでなく附属にも環境配慮型素材を使用
★優れた帯電防止性を備えるJIS T8118適合商品
★エコマーク&グリーン購入法対応商品
※裾へ向かって細くなるテーパード仕様がスタイリッシュなスタイルを演出

適合規格JIS T-8118規格適合、エコマーク認定混率(%)【プラントペット(R)トロ ※植物由来合成繊維50%使用】ポリエステル85% / 綿15%機能帯電防止、ストレッチ、消臭、抗菌グリーン購入法適合内容量1枚
注意
※(股下が長く、裾上げしていない商品です)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19406628H15002ネイビーH11211
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
19406637H15002ネイビーH12011
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
19406646H15002シルバーH11236
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
19406655H15002シルバーH12036
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
19406671H15002チャコールグレーH11248
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
19406680H15002チャコールグレーH12048
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
19406689H15002ロイヤルブルーH11280
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
19406698H15002ロイヤルブルーH12080
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする