曜日別特売

魚群探知機 ポータブルGPS内蔵プロッター魚探 BMOバッテリーセット

魚群探知機 ポータブルGPS内蔵プロッター魚探 BMOバッテリーセット - 本多電子(HONDEX)魚群探知機 ポータブルGPS内蔵プロッター魚探 BMOバッテリーセット - 本多電子(HONDEX)魚群探知機 ポータブルGPS内蔵プロッター魚探 BMOバッテリーセット - 本多電子(HONDEX)魚群探知機 ポータブルGPS内蔵プロッター魚探 BMOバッテリーセット - 本多電子(HONDEX)魚群探知機 ポータブルGPS内蔵プロッター魚探 BMOバッテリーセット - 本多電子(HONDEX)魚群探知機 ポータブルGPS内蔵プロッター魚探 BMOバッテリーセット - 本多電子(HONDEX)

HONDEX PS-611CNII GPSプロッター魚探+BMO リチウムバッテリーセット!リチウムイオンバッテリーを同梱。かんたん操作!魚探自動機能搭載!とにかく見えやすい!

仕様【地図データ】全国地図出力(W)100周波数(kHz)200記憶数【プロット】航跡:16000 / マーク:1000バッテリー容量(Ah)7.2モニタ6型ワイド液晶使用時間(時間)約12(BMO製リチウムバッテリー)GPS内蔵(外付け不可)内容量1台
注意
※振動子TD25は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19418047PS-611CN2-BM
オープン
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする