16ポートシリアルコンソールサーバー(デュアル電源/SFP対応モデル)

16ポートシリアルコンソールサーバー(デュアル電源/SFP対応モデル) - ATEN16ポートシリアルコンソールサーバー(デュアル電源/SFP対応モデル) - ATEN16ポートシリアルコンソールサーバー(デュアル電源/SFP対応モデル) - ATEN16ポートシリアルコンソールサーバー(デュアル電源/SFP対応モデル) - ATEN

ATENシリアルコンソールサーバー SN11xxCO シリーズ(SN1116CO / SN1132CO / SN1148CO)は、遠隔地に設置されたシリアルデバイス(ネットワークスイッチなど)に対して、IPネットワークを使用しないセキュアなリモートアクセスやアウトオブバンド・アクセスの手段を提供できる製品です。
本シリーズの導入によって、分散した小規模システムから中~大規模なサーバールームやデータセンターに至るまで、管理者は場所や時間を問わずシリアル制御機器の管理が行えるため、移動時間やMTTRコストを最小限に抑え、IT生産性を最大限に引き出すことができます。
アウトオブバンド管理 - IT機器に対してRS-232またはUSBコンソール※1経由でセキュアにリモートアクセス
フェイルオーバー用にデュアル電源&デュアルSFP※2/LAN※3をサポート
DTE/DCE自動認識機能 - ロールオーバーケーブルなしでCiscoネットワークスイッチとダイレクトに接続
環境監視用センサーポート(3カ所)とドアアクセス制御用リレーポート(1カ所)を搭載※2
ATEN USB→RJ-45(RS-232)コンソールアダプターUC232B/UC232BFとの併用でシリアル機器の増設が可能※1
HTML5 WebClient対応※4 - ブラウザーからポートにアクセスできるため、プログラムの追加インストール不要
※1 SN11xx&SN01xxシリーズのみ
※2 SN11xxシリーズのみ。光ファイバー(2A-136G、2A-137G)または銅線(2A-143G)モジュールは別売りです。SN製品と併せてお求めください。
※3 SN01xxシリーズのみ
※4 SN91xxCOシリーズはv3.2.312以上のファームウェアで対応

その他コンソール管理、コンソール管理ダイレクト、リアルCOMポート、TCPサーバー/クライアント、UDPサーバー/クライアントセット内容ラップトップUSBコンソールケーブル×1、電源ケーブル×2、マウントキット×1、フットパッドセット(4pcs)×1クイックスタートガイド×1質量(kg)4.51電源3極AC電源ソケット×1(IEC60320/C14) / ロッカースイッチ×2湿度(%RH)0~80(※結露なきこと)消費電力AC110V:9.2W:96BTU/h、AC220V:9.3W:96BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】438.4×328.4×44材質(ケース)メタルリセットピンホール型スイッチ×1定格入力電力AC 100~240V、50/60Hz、1A(日本仕様はPSE対応 3P/100V電源コードを同梱)接続端子【PON】RJ-45 メス×1(PGシリーズ対応予定ポート)【シリアル】RJ-45 メス×16【ラップトップUSBコンソール(LUC)】Mini USB Type-B メス×1【ローカルコンソール】RJ-45 メス×1【環境センサー】RJ-11 メス×2、4ピン ターミナルブロック×1LEDシリアル 16(Green)、10/100/1000 Mbps 2(Red/Orange/Green)、電源 2(Blue)動作温度(℃)0~55°リレー2ピン ターミナルブロック×1、・ ノーマルオープン、絶縁リレー:・ 接点定格:最大24VDC、2A保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB Type-A メス×4グリーンマーク認定LANSFPスロット×2内容量1台
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19420357SN1116CO
オープン
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする