2ポート USB-C DisplayPort ハイブリッド ケーブルKVMスイッチ

2ポート USB-C DisplayPort ハイブリッド ケーブルKVMスイッチ - ATEN2ポート USB-C DisplayPort ハイブリッド ケーブルKVMスイッチ - ATEN2ポート USB-C DisplayPort ハイブリッド ケーブルKVMスイッチ - ATEN2ポート USB-C DisplayPort ハイブリッド ケーブルKVMスイッチ - ATEN

CS52DPは、1箇所のKVMコンソールから、DisplayPortコンピューターとUSB Type-Cデバイス各1台を切り替えて操作できる2ポートケーブルKVMスイッチです。一般的なKVMスイッチにドッキングステーション機能を付加したハイブリッド型のKVMスイッチであるため、職場と自宅の両方で活用して作業効率を高めることができます。
1箇所のKVMコンソールから、USB DisplayPortコンピューターとUSB Type-Cデバイス各1台を切り替えて操作可能
解像度 - 最大4096×2160@60Hz
ポート切替方法 - ワイヤードリモコン
DP Altモードをサポートし、USB Type-C接続でDisplayPort信号を伝送
DisplayPort 1.2、HDCP準拠
バスパワー対応 - 外部電源アダプター不要
コンソールUSBポート経由でUSB周辺機器を共有可能
マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux、Android、iOS
ソフトウェア不要
フック設計によりワークステーション環境の省スペースと整理整頓を実現
USBホットプラグ対応

その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)N/A付属品クイックスタートガイド×1質量(kg)0.3ケーブル長(m)KVM: 1.2×2、リモートポートセレクター: 1.8消費電力DC5V:0.74W:8BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)材質(ケース)プラスチック解像度最大4096×2160@60Hz、2560×1440@144Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フェイスプレート】8.34×8.42×3.04LEDKVMポート(オンライン/選択): 2(White)コネクタ【コンソールポート】 1 x DisplayPort Female、2 x USB Type A Female、1×3.5mm Audio Jack Female (Green)、1×3.5mm Audio Jack Female (Pink)【KVM(コンピューター)ポート】 CPU1:DisplayPort オス×1、USB Type-A オス×1、3.5mm オーディオジャック オス×1(Green)、3.5mm オーディオジャック オス×1(Pink)、CPU2:USB Type-C オス×1、3.5mm オーディオジャック オス×1(Green)、3.5mm オーディオジャック オス×1(Pink)【電源(オプション)】 USB Micro-B メス×1使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応接続台数2ポートワイヤードリモコングリーンマーク認定内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19420321CS52DP
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする