曜日別特売

54ポート L2+ GbEマネージドスイッチ

54ポート L2+ GbEマネージドスイッチ - ATEN54ポート L2+ GbEマネージドスイッチ - ATEN54ポート L2+ GbEマネージドスイッチ - ATEN54ポート L2+ GbEマネージドスイッチ - ATEN54ポート L2+ GbEマネージドスイッチ - ATEN

54ポート L2+ GbEマネージドスイッチ ES0154は、ATEN KVM over IP製品のセットアップに理想的な機能を提供する多用途のネットワークスイッチ・ソリューションです。完全なL2+機能、L3スタティックルート、DHCPサーバー、IPv6対応、LLDPなど、ネットワーク環境の効率性・管理性・信頼性の最適化に役立つ幅広い機能を備えるとともに、ATEN over IPデバイスの自動検出にも対応しており、セットアップのプロセスを簡素化することができます。
とりわけ、企業のOTインフラなど、接続デバイスがネットワーク運用において重要な役割を果たすアプリケーションにおいて、そのメリットを発揮できます。
ATEN over IPデバイスを自動検出
IGMP Snooping Fast Leave(IGMPスヌーピング高速脱退)対応
フロー制御対応
IGMP Snooping v1/v2/v3およびIGMP v1/v2 Querier対応
48ポートのギガビットイーサネットポートと6ポートのSFP28アップリンクポート(最大25Gbps)を搭載
スイッチング容量396Gbpsの高性能ギガビットイーサネットL2+アクセススイッチ - システムのレスポンスとファイル転送回数を大幅に改良
IEEE 802.1w 高速スパニングツリープロトコル対応 - リンクエラーから速やかに回復し、ネットワークの安定性と信頼性を全体的に強化
広範囲なQoS - ネットワーク全体で最大4つのトラフィックタイプのマーキング、分類、スケジューリングが可能
強化されたセキュリティー - ポートセキュリティー機能でスイッチポートを使用するデバイスの総数を制限し、MACフラッディング攻撃を防止
IPv4およびIPv6をサポート
プラグアンドプレイ対応
※この機器は、複数台のES0154を使って1台の仮想スイッチを構築する機能はありません。
各スイッチそれぞれにコンフィグ(設定ファイル)をバックアップする必要があります。
※KEデバイスは、同じネットワークセグメントで通信することを前提に設計されています。(※一部モデルを除く)
KEデバイスと組み合わせて使用する場合、ルーターを超えた別セグメントへの接続はできません。
※VE8900/VE8950/VE8952と組み合わせて利用する場合は、あらかじめES本体の設定にてJumbo Frameを有効に設定してからご利用ください。

付属品AC電源ケーブル×1、RJ45 to DB9 シリアルコンソールケーブル×1、接地線×1、ポートダストカバー×6、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1性能【スイッチング容量】396Gbps【フォワーディングレート】295Mpps【フラッシュメモリ】256MB【DRAM】1GB【MACアドレステーブルサイズ】32K【ジャンボフレーム】10KB【オートネゴシエーション】あり質量(kg)4.68(10.32lb)サイズ【ラックスペース】 19インチ消費電力54W (MAX) 177BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】442×420×43.6材質(ケース)メタル定格入力電力AC 100~240V、50~60HzコネクタRJ-45 10/100/1000ポート: 48、SFP28アップリンクポート: 6、コンソールポート: RJ-45×1、リモートコンソール: RJ-45×1、USBポート: 1使用環境条件【動作温度】-5~45℃【保管温度】-40~70℃【湿度】5~95%RH(※結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定内容量1台
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19431241ES0154
オープン
439,800
483,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする