曜日別特売

8ユーザー 64ポート IP-KVMスイッチ(マルチインターフェース対応)

8ユーザー 64ポート IP-KVMスイッチ(マルチインターフェース対応) - ATEN8ユーザー 64ポート IP-KVMスイッチ(マルチインターフェース対応) - ATEN8ユーザー 64ポート IP-KVMスイッチ(マルチインターフェース対応) - ATEN8ユーザー 64ポート IP-KVMスイッチ(マルチインターフェース対応) - ATEN

高密度なポート設計 ・コンピューターとの接続はCat 5e/6ケーブルで行い、または2Uサイズの筐体に64ポートのRJ-45コネクターを搭載
パネルアレイモード ・グリッド表示ですべてのポートを監視(ローカル画面とリモート画面の両方)
ATEN統合管理ソフトウェアCC2000およびビデオセッションレコーディングソフトウェアCCVSRとの統合
高度なセキュリティー - FIPS140-2認定のOpenSSL暗号モジュールを組み込み、FIPS 140-2 Level 1セキュリティー規格に準拠(証明書番号 #1747、#2398、#2473)
KN8064VBは、最大8セッションを同時に制御することが可能な64ポートIP-KVMスイッチです。
このマルチユーザーIP-KVMスイッチを使うことで、サーバー管理者はネットワーク越しに遠隔地からサーバーメンテナンスを行うことができるようになり、障害発生時に移動コストやシステムのダウンタイムを最小限に抑えることが可能になります。

その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)PS/2、USB付属品電源ケーブル×2、マウントキット×1、ケーブル抜け防止ホルダー×2、ケーブル抜け防止ホルダー用取付工具 ×1、フットパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)7.19(15.84lb)スイッチ【ポート選択】 プッシュボタン×2【リセット】 ピンホール型スイッチ×1【電源】 ロッカースイッチ×2消費電力AC110V:84.7W:450BTU/h、AC220V:83.3W:444BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】433.9×412.6×88材質(ケース)メタル解像度ローカル: 1920×1200@60Hz、リモート: 1920×1200@60Hzインターバル【スキャン】1~255秒定格入力電力100~240 V~、50~60Hz、1ALED【オンライン/選択】 64(Green / Orange)【リンク 10 / 100 / 1000 Mbps】 2(Red / Orange / Green)【電源】 2(Green)コネクタコンソールポート: USB Type-A メス×2(White)、HDMI メス×1(Black)、D-sub15ピン メス×1(Blue)、USBポート: USB Type-A メス×3、オーディオ: オーディオジャック メス×2、ラップトップUSBコンソール(LUC)ポート: USB Mini-B メス×1、KVMポート: RJ-45 メス×64、シリアル: RJ-45 メス×1、PON: RJ-45 メス×1、LANポート: RJ-45 メス×2、電源: IEC 60320/C14×2使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応接続台数ダイレクト: 64、最大: 512 (カスケード接続)ポートプッシュボタン、ホットキー、GUIコンソール【ローカル】 1 (リモートセッションと共有)【リモート】 8グリーンマーク認定内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19431311KN8064VB
オープン
1,998,000
2,197,800(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする