曜日別特売

HDMIオス-DVIメス コンバータ

HDMIオス-DVIメス コンバータ - ATEN

2A-128G HDMI-DVIコンバータは、DVIディスプレイをHDMIディスプレイ出力のある機器に接続したり、DVI信号をHDMIモニタに表示したりするための双方向コンバータです。
DVI-Dディスプレイ出力を持つ機器にHDMIディスプレイを接続
双方向変換により、DVI-D / HDMI信号をHDMI / DVI入力のモニターに表示可能

質量(g)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×41×17材質(ケース)プラスチックインターフェースHDMI→DVI最大解像度1080p、1 / 920×1 / 200RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
194309452A-128G
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする